Estimasi Biaya Pengiriman
Rp4.000 - Rp7.200 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian Rp200.000. Lihat selengkapnya
Material Pahat Sisipan/Insert Bubut bervariasi, seperti karbida, keramik, dan CBN. Karbida paling umum, keras, dan tahan aus. Keramik ideal untuk kecepatan tinggi, sedangkan CBN cocok untuk logam keras. Pemilihan material tergantung pada aplikasi dan material yang dikerjakan.
Umur pakai Pahat Sisipan/Insert Bubut tergantung pada material pahatnya, kecepatan potong, dan kondisi penggunaan. Karbida biasanya bertahan lama dibandingkan baja kecepatan tinggi (HSS), terutama untuk penggunaan pemesinan berat. Periksa kondisi pemotongan dan lakukan pemeliharaan rutin untuk mencapai umur pakai yang optimal.
Kesesuaian pahat sisipan dengan mesin bubut ditentukan oleh dimensi pemasangan, sudut potong, dan jenis pemegang pahat. Pastikan spesifikasi pahat sisipan cocok dengan mesin yang digunakan. Konsultasikan produk yang dibutuhkan untuk detail teknis yang akurat.
monotaRO Indonesia hanya menjual produk pahat sisipan yang 100% original dari berbagai merek terkemuka. Anda dapat mendapatkan benefit seperti promo 10% untuk pembelian pertama dan promo kategori tertentu. Selain itu tersedia berbagai jenis metode pembayaran dan pembayaran Tempo / Termin (TOP). *syarat & ketentuan berlaku
Pahat Sisipan atau Insert Bubut merupakan alat yang digunakan untuk menggantikan ujung tajam pahat konvensional yang sering kali memerlukan pengasahan ulang setelah penggunaan intensif. Pahat sisipan memudahkan pergantian tanpa harus mengganti seluruh alat. Biasanya, pahat ini terbuat dari material berkualitas tinggi seperti karbida, keramik, CBN (Cubic Boron Nitride), atau PCD (Polycrystalline Diamond) yang memberikan ketahanan panas yang baik.
| Product Name | Quantity | Price |
| DIJET Inserts SPMR120308 | 10 pcs | IDR 319,000 |
| DIJET Inserts SPMR090304G | 10 pcs | IDR 119,000 |
| DIJET Inserts GBA43R300030 | 10 pcs | IDR 449,000 |
| DIJET Inserts GBA43L100050R | 10 pcs | IDR 639,000 |
| DIJET Inserts GBA43R300030GM | 10 pcs | IDR 389,000 |
| DIJET Inserts GBA43R250030 | 10 pcs | IDR 449,000 |
| DIJET Inserts DNGG110404R | 10 pcs | IDR 219,000 |
| DIJET Inserts GBA43L300150R | 10 pcs | IDR 639,000 |
| DIJET Inserts GBA32R100005 | 10 pcs | IDR 359,000 |
| DIJET Inserts GBA32R075005 | 10 pcs | IDR 359,000 |
Pemotongan dilakukan untuk memotong material sesuai dengan bentuk dan dimensi yang diinginkan.
Pembubutan (Turning) melibatkan penghilangan material dari benda kerja yang berputar. Ini adalah salah satu aplikasi paling umum dari pahat sisipan.
Pengeboran (Boring) adalah proses memperbesar lubang yang sudah ada pada benda kerja, memerlukan ketelitian tinggi.
Facing bertujuan untuk membuat permukaan datar pada ujung benda kerja, penting dalam pembuatan komponen dengan permukaan yang rata. Pengerjaan permulaan/ menghaluskan benda kerja.
Pahat jenis ini terbuat dari tungsten karbida atau komposit logam keras yang dicampur dengan kobalt untuk menambah kekuatan. Keunggulannya terletak pada ketahanan terhadap panas dan keausan yang tinggi. Jenis ini cocok untuk berbagai aplikasi pemotongan, baik pada material lunak maupun keras. Alat ini sangat disarankan pada operasional high-speed.
Pahat ini menggunakan campuran keramik oksida dan non-oksida yang memberikan keunggulan dalam hal ketahanan panas dan kekerasan material yang tinggi. Cocok untuk pemesinan material keras seperti baja. Namun, kelemahan dari pahat keramik adalah rentan terhadap kejutan termal dan tekanan berlebih yang dapat menyebabkan retak atau pecah.
Pahat CBN terbuat dari bahan yang merupakan kedua terkeras setelah berlian. Jenis ini cocok untuk pemotongan material yang sangat keras seperti baja tahan karat dan besi cor. Keunggulan utamanya adalah kemampuannya untuk memotong material keras dengan presisi tinggi dan umur pakai yang lama. Namun, alat ini memiliki harga yang relatif tinggi.
Pahat PCD adalah yang paling keras dan paling tahan lama di antara semua jenis pahat sisipan. Dirancang khusus untuk memotong material non-ferro seperti aluminium, tembaga, dan plastik. Pahat ini memberikan hasil akhir yang sangat halus dan umur pakai yang luar biasa lama. Namun, sama halnya seperti pahat CBN, pahat PCD juga relatif mahal.
Jenis Material yang Dikerjakan Jenis material yang akan dikerjakan memainkan peran penting dalam pemilihan pahat. Untuk material keras seperti baja dan besi cor, maka penggunaan pahat CBN atau keramik paling direkomendasikan. Sebaliknya, untuk material non-ferro seperti aluminium dan plastik, maka penggunaan pahat PCD lebih sesuai.
Toleransi dan Akurasi Pemesinan Ketelitian sangat penting dalam dunia permesinan yang membutuhkan tingkat presisi tinggi. Pahat karbida dan PCD menawarkan stabilitas geometris yang sangat baik dan mampu menghasilkan hasil pemotongan dengan toleransi error yang sangat rendah.
Kecepatan dan Kondisi Pemesinan Operasional high-speed memerlukan pahat yang tahan terhadap panas dan keausan. Pahat karbida dan keramik biasanya lebih baik dalam kondisi ini karena kemampuan tahan panasnya.
Efisiensi Biaya Biaya juga menjadi faktor penting. Jika anggaran menjadi pertimbangan utama, pahat karbida memberikan keseimbangan yang baik antara performa dan biaya yang diperlukan. Pahat CBN dan PCD, meskipun lebih mahal namun menawarkan umur pakai yang lebih lama dan hasil akhir yang lebih baik. Sebetulnya jenis ini memiliki nilai ekonomis jangka panjang yang lebih baik.
Bentuk Segitiga (Triangle) dianggap paling serbaguna karena cocok untuk berbagai jenis pemesinan. Bentuk ini menyediakan lebih banyak tepi pemotongan dibandingkan dengan bentuk lain, sehingga lebih efisien dari segi biaya.
Bentuk Wiper dirancang untuk memberikan hasil akhir yang halus pada permukaan benda kerja, ideal untuk proses finishing yang memerlukan kehalusan permukaan tinggi.
Persegi (Square) cocok untuk tugas-tugas berat dan pemesinan kasar yang membutuhkan stabilitas dan daya tahan tinggi.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami
/ezP104572539-1.jpg)


/fqP104572566-1.jpg)
/96P104584330-1.jpg)